Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1056 mm
- Tamaño80 mm
- Accidente cerebrovascular500 mm
- Peso33.3118 lb
Detalles
- Aceleración50 m/s2
- Tipo de carroSP2
- Mecanismo de accionamientoCinturón dentado
- ManipulaciónIzquierda o derecha
- Carga por carro Dynamic Fx1459 N
- Carga por carro dinámico Fy36637 N
- Carga por carro dinámica Fz36637 N
- Carga por carro Fx estático2250 N
- Carga por carro estática Fy51260 N
- Carga por carro Fz estática51260 N
- Tipo de raílGuía lineal del cojinete de bolas
- Repetibilidad0.1 mm
- SecciónBolas
- SerieInteligencia electrónica
- Velocidad4 m/s
- Momento estático por carro Dyn Mx372 N-m
- Momento estático por carruaje Dyn My1339 N-m
- Momento estático por carro Dyn Mz1339 N-m
- Momento estático por carro Mx estático520 N-m
- Momento estático por carruaje estático Mi1874 N-m
- Momento estático por carro Mz estático1874 N-m
Descripción general
- Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto