Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Diámetro del orificio del casquillo2.0000 pulg.
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/4 pulg.
- Longitud a través del orificio7.8750 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante203
- Longitud total7.8750 pulg.
- Peso5 lb
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo cónico de liberación rápida
- IncluyeCasquillo, tuerca, llaves, tornillos de montaje
- MaterialHierro fundido