Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Clasificación de precisiónJIS, clase 0
- Rodillo Diámetro3.2500 pulg.
- Rodillo Ancho1.7500 pulg.
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Material del cojineteAcero al cromo con alto contenido de carbono
- Tipo de cierreSellado
- Capacidad de carga dinámica77 600 N
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante4549557027529
- Temperatura máxima de funcionamiento120 °C
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 °C a + 120 °C
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Forma del rodilloCrowned
- Capacidad de carga estática172000 N
Descripción general
- Seguidor de rodillo, Pulgadas, Tipo no separable, Complemento completo, Acero al cromo con alto contenido de carbono, Orificio de aceite, Sellado, Crowned
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación