Motion
CRY64V
Seguidor de rodillo: 4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.2500 pulg. de calibre, 2.2500 pulg. de ancho del rodillo, abierto
Artículo MI #07060419
No. Fabricante CRY64V
Precio285.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de rodillo: 4.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.2500 pulg. de calibre, 2.2500 pulg. de ancho del rodillo, abierto
Artículo MI #07060419
No. Fabricante CRY64V
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
Precio285.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Rodillo Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.2500 pulg.

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    142 000 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557027567
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Capacidad de carga estática
    317000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
CRY64V SEGUIDOR DE RODILLO/PULGADA/CILINDRO-
  • Seguidor de rodillo, Pulgadas, Tipo no separable, Complemento completo, Acero al cromo con alto contenido de carbono, Orificio de aceite, Abierto, Cilíndrico

También puede gustarle