Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno26 mm
- Diámetro exterior34 mm
- Ancho general4 mm
- Diámetro del eje26 mm
- Ancho4 mm
Detalles
- MaterialGoma
- Velocidad máxima de superficie del ejeDe 6 a 8 m/s
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -20 a 100 °C
- Tipo de productoSellos de cojinetes
- Tipo de selloLabios dobles
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación