Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola250 mm
- Agujero Diámetro180 mm
- Desalineación Ángulo13 °
- Ancho del anillo exterior100 mm
- Exterior Diámetro290 mm
- Ancho general155 mm
- Peso76.5 lb
Detalles
- Material de la bola250 mm
- Material del cojineteAcero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
- Tipo de orificio2 Sellos
- Tipo de cierre2 Sellos
- Capacidad de carga dinámica2 450 000 N
- Código de armonización8483.30.80.70
- Material de la carcasaAcero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
- Material del anillo interiorAcero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
- Tipo de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante4549557029929
- Rango de temperatura de funcionamiento- 30 °C a + 80 °C
- Material del anillo exteriorAcero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- SerieGE/GS/G
- Tipo de cojineteCasquillos esféricos
Descripción general
- Casquillo esférico
- Sistema métrico
- Acero con alto contenido de carbono
- Acero sobre acero
- Con sellos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación