Motion
GE240ES2RS
GE240ES2RS
Artículo MI #07060494
No. Fabricante GE240ES2RS
Price$17,012.42/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
GE240ES2RS
Artículo MI #07060494
No. Fabricante GE240ES2RS
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
Price$17,012.42/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de la bola
    300 mm
  • Bore Diameter  
    240 mm
  • Misalignment Angle  
    6 °
  • Ancho del anillo exterior
    100 mm
  • Outside Diameter  
    340 mm
  • Ancho general
    140 mm
  • Peso
    89.07 lb

Details

  • Material de la bola
    300 mm
  • Material del cojinete
    Acero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
  • Tipo de orificio
    2 Sellos
  • Tipo de cierre
    2 Sellos
  • Capacidad de carga dinámica
    2 940 000 N
  • Código de armonización
    8483.30.80.70
  • Material de la carcasa
    Acero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
  • Material del anillo interior
    Acero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
  • Tipo de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557030024
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 30 °C a + 80 °C
  • Material del anillo exterior
    Acero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Serie
    GE/ES/E
  • Tipo de cojinete
    Casquillos esféricos

Descripción general

Descripción del fabricante
GE240ES2RS MÉTRICO ESFÉRICO
  • Casquillo esférico
  • Sistema métrico
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Acero sobre acero
  • Con sellos

You May Also Like