Motion
LRT424830
Anillo interior - Orificio de 42 mm, 48 mm OD
Artículo MI #07061008
No. Fabricante LRT424830
Precio60.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 42 mm, 48 mm OD
Artículo MI #07061008
No. Fabricante LRT424830
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
Precio60.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    42 mm
  • Diámetro exterior
    48 mm
  • Ancho general
    30.5 mm
  • Peso
    0.67 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    56300 N
  • Descripción larga
    El LRT424830 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 42 mm, un diámetro exterior de 48 mm, un ancho total de 30.5 mm y un peso de 0.67 lb, adecuado para sistemas de rodamiento de rodillos de aguja de precisión en entornos industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT424830
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    99500 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT424830 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good