Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno5 mm
- Diámetro exterior8 mm
- Ancho general10 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica2960 N
- Descripción largaEl LRT5710 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 5 mm, un diámetro exterior de 8 mm y un ancho total de 10 mm, adecuado para aplicaciones de rodamiento de rodillos de aguja en miniatura en equipos de precisión.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT5710
- RPM Máx.60000 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
- Capacidad de carga estática2690 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación