Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno6 mm
- Diámetro exterior68 mm
- Ancho general16 mm
- Peso0.01 lb
Details
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica7680 N
- Descripción largaEl LRT6916 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 6 mm, un diámetro exterior de 68 mm, un ancho total de 16 mm y un peso de 0.01 lb, diseñado para conjuntos de rodamientos de rodillos de aguja ligeros en dispositivos industriales.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT6916
- RPM Máx.45000 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
- Capacidad de carga estática8210 N
Descripción general
Descripción del fabricante
LRT6916 PULG./CARRERA INTERIOR F/TIPO MECANIZADO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature