Motion
LRT708035
Anillo interior - Orificio de 70 mm, 70 mm OD
Artículo MI #07061027
No. Fabricante LRT708035
Price$79.46/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 70 mm, 70 mm OD
Artículo MI #07061027
No. Fabricante LRT708035
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
Su precio$79.46/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    70 mm
  • Ancho general
    35 mm
  • Peso
    0.68 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    78100 N
  • Descripción larga
    El LRT708035 es un anillo interior de cojinete de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 70 mm, un diámetro exterior de 70 mm, un ancho total de 35 mm y un peso de 0.68 lb, ideal para conjuntos de cojinetes de rodillos de aguja de ancho extendido.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT708035
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    195000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT708035 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

You May Also Like

Los clientes también compraron