Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno7 mm
- Diámetro exterior9 mm
- Ancho general10 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica4530 N
- Descripción largaEl LRT7910 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 7 mm, un diámetro exterior de 9 mm y un ancho total de 10 mm, diseñado para sistemas de rodamiento de rodillos de aguja de precisión en miniatura.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT7910
- RPM Máx.45000 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
- Capacidad de carga estática3650 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación