Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno85 mm
- Diámetro exterior100 mm
- Ancho general35 mm
- Peso1.27 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica110000 N
- Descripción largaEl LRT8510035 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 85 mm, un diámetro exterior de 100 mm, un ancho total de 35 mm y un peso de 1.27 lb, diseñado para proporcionar una superficie endurecida y rectificada con precisión para rodamientos de rodillos de aguja en equipos industriales.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT8510035
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
- Capacidad de carga estática244000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación