Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno95 mm
- Diámetro exterior110 mm
- Ancho general63 mm
- Peso2.56 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica84700 N
- Descripción largaEl LRT9510526 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 95 mm, un diámetro exterior de 110 mm, un ancho total de 63 mm y un peso de 2.56 lb, diseñado para conjuntos de rodamientos de rodillos de aguja industriales de alta resistencia.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT9510526
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
- Capacidad de carga estática178000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación