Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno12 mm
- Diámetro exterior16 mm
- Ancho general14 mm
- Peso0.02 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica8470 N
- Descripción largaEl LRTZ121614 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 12 mm, un diámetro exterior de 16 mm, un ancho total de 14 mm y un peso de 0.02 lb, adecuado para maquinaria compacta que utiliza rodamientos de rodillos de aguja de precisión.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRTZ121614
- RPM Máx.12000 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRTZ
- Capacidad de carga estática9320 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación