Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno15 mm
- Diámetro exterior20 mm
- Ancho general14 mm
- Peso0.03 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica9570 N
- Descripción largaEl LRTZ152014 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 15 mm, un diámetro exterior de 20 mm, un ancho total de 14 mm y un peso de 0.03 lb, ideal para conjuntos de rodamientos de rodillos de aguja compactos en sistemas industriales.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRTZ152014
- RPM Máx.8500 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRTZ
- Capacidad de carga estática11600 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación