Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno60 mm
- Diámetro exterior70 mm
- Ancho general45.5 mm
- Peso0.79 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica147000 N
- Descripción largaEl LRTZ607045 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 60 mm, un diámetro exterior de 70 mm, un ancho total de 45.5 mm y un peso de 0.79 lb, diseñado para equipos industriales que requieren un rendimiento de carrera interior fiable.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRTZ607045
- RPM Máx.2000 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRTZ
- Capacidad de carga estática336000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación