Motion
LRTZ859350
Anillo interior - Orificio de 85 mm, 93 mm OD
Artículo MI #07061094
No. Fabricante LRTZ859350
Precio178.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 85 mm, 93 mm OD
Artículo MI #07061094
No. Fabricante LRTZ859350
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
Precio178.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    93 mm
  • Ancho general
    50.5 mm
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    224000 N
  • Descripción larga
    El LRTZ859350 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 85 mm, un diámetro exterior de 93 mm, un ancho total de 50.5 mm y un peso de 0.11 lb, adecuado para sistemas de rodamiento de rodillos de aguja de precisión en equipos industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRTZ859350
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRTZ
  • Capacidad de carga estática
    509000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRTZ859350 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

También puede gustarle

Los clientes también compraron