Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Diámetro exterior10 mm
- Ancho general40 mm
- Peso1.54 lb
Detalles
- Capacidad de carga dinámica95500 N
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteNAS5009ZZNR
- RPM Máx.2000 rpm
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- SerieNAS
- Capacidad de carga estática144000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver folleto - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver folleto