Motion
NAST45ZZR
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 85 mm, calibre de 45 mm, ancho del rodillo de 25.80 mm, blindado
Artículo MI #07061120
No. Fabricante NAST45ZZR
Precio274.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 85 mm, calibre de 45 mm, ancho del rodillo de 25.80 mm, blindado
Artículo MI #07061120
No. Fabricante NAST45ZZR
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
Precio274.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Rodillo Diámetro  
    85 mm
  • Rodillo Ancho  
    25.80 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Capacidad de carga dinámica
    37 400 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557044939
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Capacidad de carga estática
    66400 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NAST45ZZR SEGUIDOR MÉTRICO/DE RODILLO CON
  • Seguidor de rodillo, métrico, tipo separable, enjaulado, acero al cromo con alto contenido de carbono, orificio de aceite, blindado, coronado

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good