Motion
RNA4930
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 170 mm, 210 mm OD, 60 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061261
No. Fabricante RNA4930
Precio1,419.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 170 mm, 210 mm OD, 60 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061261
No. Fabricante RNA4930
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
Precio1,419.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Exterior Diámetro  
    210 mm
  • En general Ancho  
    60 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    324000 N
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    RNA49
  • Capacidad de carga estática
    712000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA4930 NRB MÉTRICO/MECANIZADO SIN
  • Cojinetes de rodillos de aguja enjaulada de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Con orificio de aceite

También puede gustarle

Los clientes también compraron