Motion
RNA4948
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 265 mm, 320 mm OD, 80 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061268
No. Fabricante RNA4948
Precio7,237.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 265 mm, 320 mm OD, 80 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061268
No. Fabricante RNA4948
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
Precio7,237.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    265 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    80 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    565000 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado RNA4948 cuenta con un diámetro de orificio de 265 mm, un diámetro exterior de 320 mm, un ancho total de 80 mm y un diseño de cierre abierto, lo que lo hace adecuado para equipos industriales de alta carga.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    RNA49
  • Capacidad de carga estática
    1320000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA4948 NRB MÉTRICO/MECANIZADO SIN
  • Cojinetes de rodillos de aguja enjaulada de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Con orificio de aceite

También puede gustarle

Los clientes también compraron