Motion
RNAF81510
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 8 mm, 15 mm OD, 10 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061326
No. Fabricante RNAF81510
Precio28.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 8 mm, 15 mm OD, 10 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061326
No. Fabricante RNAF81510
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
Precio28.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Exterior Diámetro  
    15 mm
  • En general Ancho  
    10 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    3630 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNAF81510 con caja separable tiene un diámetro de orificio de 8 mm, un diámetro exterior de 15 mm, un ancho general de 10 mm y un diseño abierto, lo que lo hace ideal para ensamblajes mecánicos ligeros.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    ARNF
  • Capacidad de carga estática
    3600 N

Descripción general

Descripción del fabricante
RNAF81510 NRB MÉTRICO/MECANIZADO CON
  • Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable
  • Acero con alto contenido de carbono

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"