Motion
RNAFW253732
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 25 mm, 37 mm OD, 32 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061339
No. Fabricante RNAFW253732
Precio98.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 25 mm, 37 mm OD, 32 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061339
No. Fabricante RNAFW253732
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
Precio98.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    37 mm
  • En general Ancho  
    32 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    33200 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNAFW253732 con caja separable tiene un diámetro de orificio de 25 mm, un diámetro exterior de 37 mm, un ancho total de 32 mm y un diseño abierto, lo que lo hace adecuado para equipos giratorios.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    ARNFW
  • Capacidad de carga estática
    49000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
RNAFW253732 NRB MÉTRICO/MECANIZADO CON
  • Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"