Motion
TLAM1622
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 16 mm, 22 mm OD, 22 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061398
No. Fabricante TLAM1622
Precio25.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 16 mm, 22 mm OD, 22 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061398
No. Fabricante TLAM1622
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
Precio25.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    14200 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TLAM1622 con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 16 mm, un diámetro exterior de 22 mm, un ancho general de 22 mm y pesa 0.05 lb, lo que lo hace ideal para transmisiones automotrices de alta resistencia, equipos agrícolas y maquinaria industrial.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TLAM1622
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TLAM
  • Capacidad de carga estática
    22400 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TLAM1622 MÉTRICO/N.O DE CARCASA/EXTREMO CERRADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Extremo cerrado

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"