Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro28 mm
- Exterior Diámetro35 mm
- En general Ancho16 mm
- Peso0.07 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Tipo de cierreAbierta(s)
- País de origenJP
- Capacidad de carga dinámica13800 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja TLAM2816 con un tipo de cierre abierto cuenta con un diámetro interior de 28 mm, un diámetro exterior de 35 mm, un ancho total de 16 mm y un peso de 0.07 lb, lo que lo hace adecuado para equipos agrícolas, conjuntos de engranajes y accionamientos industriales.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTLAM2816
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieTLAM
- Capacidad de carga estática23500 N
Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Sistema métrico
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
- Extremo cerrado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver folleto - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver folleto - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver folleto