Motion
TLAM3512
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 35 mm, 42 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061416
No. Fabricante TLAM3512
Precio34.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 35 mm, 42 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061416
No. Fabricante TLAM3512
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
Precio34.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    11600 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TLAM3512 con un tipo de cierre abierto ofrece un diámetro de orificio de 35 mm, un diámetro exterior de 42 mm, un ancho general de 12 mm y pesa 0.08 lb, lo que lo hace ideal para motores eléctricos, conjuntos de engranajes compactos y sistemas automotrices.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TLAM3512
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TLAM
  • Capacidad de carga estática
    20000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TLAM3512 MÉTRICO/N.O DE CARCASA/EXTREMO CERRADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Extremo cerrado

También puede gustarle

Los clientes también compraron