Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno150 mm
- Diámetro exterior166 mm
- Ancho general8 mm
- Clasificación de precisiónJIS, clase 0
- Peso0.48 lb
Detalles
- Tipo de cierreSellado
- Autorización internaT1
- Número de Upc del fabricante4549557021145
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20 °C a + 110 °C
- Tipo de productoCojinetes de rodillos cruzados
- Capacidad de carga dinámica radial7810 N
- Capacidad de carga estática radial16000 N
- SerieCRBS
- UPC_NO4549557021145
Descripción general
- Diámetro exterior pequeño en comparación con el diámetro interior, más un ancho estrecho
- Tipo sellado de dos lados con separador y espacio libre T1
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación