Motion
CRBF2012ATUUT1

IKO INTERNATIONAL INC
CRBF2012ATUUT1

Rodamiento de rodillos cruzados con orificio de montaje - T1 Espacio libre interno, Diámetro de orificio de 20 mm, Diámetro exterior de 70 mm, Ancho total de 12 mm
Artículo MI #07067488
No. Fabricante CRBF2012ATUUT1
Precio540.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IKO INTERNATIONAL INC
CRBF2012ATUUT1

Rodamiento de rodillos cruzados con orificio de montaje - T1 Espacio libre interno, Diámetro de orificio de 20 mm, Diámetro exterior de 70 mm, Ancho total de 12 mm
Artículo MI #07067488
No. Fabricante CRBF2012ATUUT1
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
Precio540.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    70 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Peso
    0.68 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    T1
  • Número de Upc del fabricante
    4549557019265
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 110 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos cruzados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7600 N
  • Capacidad de carga estática radial
    8370 N
  • Serie
    CRBF
  • UPC_NO
    4549557019265

Descripción general

Descripción del fabricante
CRBF2012ATUUT1 20 MM
  • Orificios de montaje en anillos interiores y exteriores para facilitar la instalación
  • El diseño inseparable integra el anillo interior y exterior en una estructura para una alta rigidez y precisión
  • Tipo sellado de dos lados con separador y espacio libre T1
  • Hay disponibles diferentes patrones de orificios de montaje según sus necesidades

También puede gustarle

Los clientes también compraron