Motion
K2115A
Motor a prueba de explosiones / de ubicación Hazardou - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 ph, 208-230 V, 460 V, bastidor 56C , caja EPFC, 60 Hz, base 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #07085029
No. Fabricante K2115A
Precio1,713.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor a prueba de explosiones / de ubicación Hazardou - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 ph, 208-230 V, 460 V, bastidor 56C , caja EPFC, 60 Hz, base 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #07085029
No. Fabricante K2115A
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
Su precio$1,713.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud del motor menos eje
    8.81 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    15.9400 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    15.94 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    57 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Ul Listed y certificado Csa; lubricado permanentemente; rodamientos sellados; motor de bastidor 140 e inferior incluye caja de conducto a prueba de explosiones; se envía suelto
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    HP:1.50, F#56C, RPM:1800, 230/460V, EPFC
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    EPFC
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    4.60 / 2.30 A
  • Eficiencia a plena carga
    86.50 %
  • Par de carga completa
    4.5 pies-libras
  • Grupo y clase
    DIV 1 PRUEBA EXP CL I GR CD CL II GR FG T3B
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Hp
    1.5 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    54
  • Código KVA
    P
  • kW
    1.10 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    K2115A
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856051844
  • Modelo
    56T17G15601A
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Brida de cara C
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Código de temperatura
    T3B
  • Protección térmica
    Automático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856051844
  • Voltaje
    230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    230/460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1-1/2HP 1800RPM K2115A EPFC 230/460V 56C
  • Construcción del marco:56 Acero laminado con marco.143-256TC-Cast Hierro “Blue Chip”
  • Protección térmica:56 Sobrecarga automática de fotogramas,143-256TC-T-Stats
  • Clase/Grupo:56 Estructura-Clase I, Grupos C y D,143-256TC-Class I, Grupo D
  • Código de temperatura:56 Frame-T3B;143-256TC-T3B
  • Caja de conducto:56 Montura enviada suelta;143-256TC-Installed
  • Factor de servicio:56 Frame-1.0 (a menos que se indique lo contrario);143-256TC-1.0 (a menos que se indique lo contrario)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"