Motion
K608A
Motor de lavado de autos - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, bastidor 56C , caja TEFC, 60 Hz, base 1800 rpm, uso intensivo, uso con inversor
Artículo MI #07085042
No. Fabricante K608A
Precio1,165.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de lavado de autos - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 230 V, 460 V, bastidor 56C , caja TEFC, 60 Hz, base 1800 rpm, uso intensivo, uso con inversor
Artículo MI #07085042
No. Fabricante K608A
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
Su precio$1,165.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    12.87 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    36 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Uso intensivo;Aislamiento de clase F;Certificación Csa y reconocimiento Ul;Protección interna contra la corrosión
  • Rango de temperatura ambiente
    104 °F;40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1
  • RPM base
    1800 rpm
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    HP:1, F#56C, RPM:1800, 230/460V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    Trabajo severo
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio del inversor, servicio severo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.20 / 1.60 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.50 %
  • Par de carga completa
    3.00 pies-libras
  • Hp
    1 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    N
  • kW
    0.75 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    K608A
  • Modelo
    56T17W99021B
  • Categoría del motor
    Motor de lavado de automóviles
  • Código de diseño del motor
    B
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Brida de cara C
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Voltaje
    230 V, 460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
1HP 1800RPM K608A TEFC 230/460V 56C 3PH
  • 303 Ejes de acero inoxidable con sello de reborde de contacto y eslinga de anillo en V
  • Construcción de acero laminado
  • Pintura epoxi gris
  • Aislamiento de clase F
  • 1.15 factor de servicio (excepto según se indique)
  • Protección térmica automática

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"