Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6207
- Tamaño del bastidor182TC
- Longitud del motor menos eje9.50 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6205
- Longitud total de la dimensión C14.97 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base1170 rpm
- Descripción Palabra clave1-1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo, servicio de lavado
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga87.50 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Código KVAK
- kW1.10 kW
- Número de catálogo del fabricante182TTWW16087
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856053985
- Categoría del motorMotor de uso general (pintado)
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6 polos
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosReconocimiento CE,UL, CSA
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteBola
- Voltios a frecuencia230/460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- 10:1 Par variable, rango de velocidad de par constante como se indica a continuación
- Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F
- 1.15 Factor de servicio en onda sinusoidal, 1.0 Factor de servicio en potencia IGBT
- Cojinetes de bolas de doble sellado
- 303 Eje de acero inoxidable con sellos de contacto accionados por resorte en cada blindaje (extremo del variador solo en motores TENV)
- Cubierta de caja de conductos de acero inoxidable, placa de identificación, protector de ventilador (TEFC) y hardware
- Caja de conducto de gran tamaño fundida con juntas de nitrilo de alta temperatura y entrada roscada
- Orificios de drenaje obstruidos en cada blindaje para montaje en todos los ángulos
- Recubrimientos internos resistentes a la corrosión en bastidor, base, blindajes terminales, rotor y estator
- Pintura epoxi blanca RUST-OLEUM® aprobada por USDA