Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca3/8 – 18 NPTF
- Tamaño del cuerpo3/8 pulg.
- Fuerza de conexión19.4 lb
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido17405 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18
- Caudal13.21 gpm
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- Industria/AplicaciónAgricultura, construcción, industrial
- Material del selloBuna-N
- Derrame0.03080 fl oz (EE. UU.)
- Intercambio estándarISO 7241-A
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/8 pulg.
- Tipo de válvulaVálvula de vástago
- Presión de trabajo4350 psi
- Rango de presión de trabajo4001 a 5000 psi