Motion
NV 38 NPT M

FASTER
NV 38 NPT M

Tapón hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, 3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18 , 4350 psi psi, tamaño de cuerpo 3/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #07087941
No. Fabricante NV 38 NPT M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FASTER
NV 38 NPT M

Tapón hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, 3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18 , 4350 psi psi, tamaño de cuerpo 3/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #07087941
No. Fabricante NV 38 NPT M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/8 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Fuerza de conexión
    19.4 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    17405 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18
  • Caudal
    13.21 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Industria/Aplicación
    Agricultura, construcción, industrial
  • Material del sello
    Buna-N
  • Derrame
    0.03080 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-A
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Tipo de válvula
    Válvula de vástago
  • Presión de trabajo
    4350 psi
  • Rango de presión de trabajo
    4001 a 5000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
NV38 NPT M8L CPLG HOMBRE