Motion
SV22-3ZGM-L

RADIANS INC.
SV22-3ZGM-L

Chaleco de seguridad económico tipo R con ribete en dos tonos - Tamaño: grande, clase ANSI: 3, verde de alta visibilidad
Artículo MI #07104221
No. Fabricante SV22-3ZGM-L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RADIANS INC.
SV22-3ZGM-L

Chaleco de seguridad económico tipo R con ribete en dos tonos - Tamaño: grande, clase ANSI: 3, verde de alta visibilidad
Artículo MI #07104221
No. Fabricante SV22-3ZGM-L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    L

Detalles

  • Clase ANSI
    3
  • Tipo de prenda
    Alta visibilidad
  • Uso de la prenda
    Alta visibilidad
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • UPC_NO
    674326237800
  • Color del chaleco
    Verde de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
CHALECO SV22-3ZGM-L 2TONE -LOGOTIPO NESL VERDE
  • Cierre: Cremallera.
  • Material reflectante con cinta plateada 2” . 1 raya horizontal.
  • Detalle de ribete en contraste.
  • Bolsillos: 1 parte superior izquierda delantera, 1 parte inferior derecha interior.
  • Material: malla 100 % poliéster.
  • Disponible en naranja y verde de alta visibilidad.
  • Cumple con las normas ANSI/ISEA 107-2015 .

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"