Motion
FNYBUTWN20

THOMSON (ALTRA)
FNYBUTWN20

Bloque de almohada de eje redondo de guía lineal FluoroNyliner - Diámetro de eje de 1.25 in
Artículo MI #07123136
No. Fabricante FNYBUTWN20
Precio593.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
FNYBUTWN20

Bloque de almohada de eje redondo de guía lineal FluoroNyliner - Diámetro de eje de 1.25 in
Artículo MI #07123136
No. Fabricante FNYBUTWN20
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
Precio593.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    2.81 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.25 pulg.

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    550 °F
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque de almohada
  • Capacidad de carga estática
    10200 lbf
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    662486203926

Descripción general

Descripción del fabricante
FNYBU-TWN-20 BLK DE LA PILA