Motion
A6T34XC52A

LEESON ELECTRIC
A6T34XC52A

Motor a prueba de explosiones / de ubicación Hazardou - 2 hp, 3600 rpm, 3 ph, 230 V, 460 V, bastidor 56J , caja EPFC, 60 Hz, base 3450 rpm, servicio continuo
Artículo MI #07123212
No. Fabricante A6T34XC52A
Precio2,599.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
A6T34XC52A

Motor a prueba de explosiones / de ubicación Hazardou - 2 hp, 3600 rpm, 3 ph, 230 V, 460 V, bastidor 56J , caja EPFC, 60 Hz, base 3450 rpm, servicio continuo
Artículo MI #07123212
No. Fabricante A6T34XC52A
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
Precio2,599.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    56J
  • Longitud del motor menos eje
    9.31 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    16.9500 pulg., 430.53 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    16.95 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    55.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Protección térmica; Lubricación permanente; Cojinetes sellados; Caja de conducto a prueba de explosiones incluida
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    3450 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Motor a prueba de explosiones, 2 y 2 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 230/460 y 190/380 V, 3600 y 3000 RPM, 56J fotogramas, EPFC
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    EPFC
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    5.00 / 2.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.50 %
  • Par de carga completa
    3 pies-libras;4.07 N-m
  • Hp
    2 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    54
  • Código KVA
    K
  • kW
    1.50 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    119434.00
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720102701
  • Modelo
    6T34XC52A
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Código de diseño del motor
    B
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    J
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Código de temperatura
    T3C
  • Protección térmica
    Automático
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    691720102701
  • Voltaje
    230/460 V
  • Voltios a frecuencia
    230/460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
119434.00,2HP,56J,3600RPM,3PH,208-230/
  • El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
  • Cumple con el código de temperatura T3B con una temperatura superficial máxima de 329° F.
  • Los cojinetes sellados y lubricados permanentemente prolongan la vida útil del motor.
  • El motor de bastidor 140 e inferior incluye una caja de conductos a prueba de explosiones, enviada suelta.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good