Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Tamaño de la válvula1/2 pulg.
Detalles
- AccionamientoDoble acción
- Número de pieza del actuadorHP032DA
- Rango de temperatura ambiente-4 a 176 °F
- AplicaciónProcesamiento agrícola y de alimentos, Producción alternativa de energía y combustible, Movimiento de productos a granel, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
- Material de la bolaAcero inoxidable 316
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Material del sello del cuerpoPTFE/Viton®
- Estilo del cuerpo2 piezas
- Tipo de controlFuncionamiento neumático: doble acción
- Dirección del flujo2-Way
- Estilo de mangoFuncionamiento neumático
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento392 °F
- Presión máxima de funcionamiento500 psi
- Clasificación de presión de mediosAgua fría - 1000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-4 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Número de puertos2
- Estilo de portabilidadPuerto completo
- Tipos de productosVálvula de bola automática neumática
- Material del asientoRTFE/PTFE
- SerieP2S
- Material del vástagoAcero inoxidable 316
- Material del sello del vástagoPTFE/Viton®
- Rango de temperatura-4 a 392 °F
- Tipo de roscaFNPT
- TipoVálvula de bola automática neumática
- UPC_NO649848065842
- Material del cuerpo de la válvulaAcero inoxidable