Motion
P3S21AJDA032A
Válvula de bola de accionamiento neumático 2-Way - Accionamiento neumático - Doble acción, 2-Way, 500 psi máx., 1/4 NPT puerto, cuerpo de acero inoxidable, Accionamiento neumático
Artículo MI #07124354
No. Fabricante P3S21AJDA032A
Precio862.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de bola de accionamiento neumático 2-Way - Accionamiento neumático - Doble acción, 2-Way, 500 psi máx., 1/4 NPT puerto, cuerpo de acero inoxidable, Accionamiento neumático
Artículo MI #07124354
No. Fabricante P3S21AJDA032A
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
Precio862.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Tamaño de la válvula
    1/4 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Doble acción
  • Número de pieza del actuador
    HP032DA
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 176 °F
  • Aplicación
    Procesamiento agrícola y de alimentos, Producción alternativa de energía y combustible, Movimiento de productos a granel, Procesamiento químico, Servicios de aire comprimido, Eliminación de condensados, Refrigerantes, Líneas de efluente, Desengrasante, Encurtido, Enchapado, Lavado, Desmineralizadores, Achique y movimiento de lodos, Sistemas de filtración, Sistemas hidráulicos/neumáticos y elevadores, Pulverización y limpieza de tinta, Purga de línea, Refrigeración de la máquina, Mezcla, Llenado, Flujo de material, Servicio municipal, Producción de gas natural y petróleo, Control de residuos sólidos y líquidos, Molinos de acero, Aplicaciones químicas generales
  • Material de la bola
    Acero inoxidable 316
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Material del sello del cuerpo
    PTFE/Viton®
  • Estilo del cuerpo
    3 piezas
  • Tipo de control
    Funcionamiento neumático: doble acción
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Estilo de mango
    Funcionamiento neumático
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    500 psi
  • Clasificación de presión de medios
    Agua fría - 1000 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Número de puertos
    2
  • Estilo de portabilidad
    Puerto completo
  • Tipos de productos
    Válvula de bola automática neumática
  • Material del asiento
    RTFE
  • Serie
    P3S
  • Material del vástago
    Acero inoxidable 316
  • Material del sello del vástago
    PTFE/Viton®
  • Rango de temperatura
    -4 a 392 °F
  • Tipo de rosca
    FNPT
  • Tipo
    Válvula de bola automática neumática
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
P3S21AJDA032A 1/4" 3PC SS PNEU DA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron