Motion
2940/M
Guantes de nitrilo desechables, sin polvo con agarre texturizado, 7 mil
Artículo MI #07126635
No. Fabricante 2940/M
Precio35.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de nitrilo desechables, sin polvo con agarre texturizado, 7 mil
Artículo MI #07126635
No. Fabricante 2940/M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio35.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Medio
  • Longitud  
    57 cm
  • Grosor
    7.0 mil

Detalles

  • Detalles adicionales
    Increíble rendimiento de agarre en condiciones de trabajo húmedas o secas. El nitrilo elástico extrafuerte se ajusta más cómodamente que los guantes desechables tradicionales y ofrece la máxima comodidad y destreza.
  • Aplicación
    Propósito general, industrial
  • Marca
    Ambi-dex
  • Color
    Naranja
  • Descripción
    Increíble rendimiento de agarre en condiciones de trabajo húmedas o secas. El nitrilo elástico extrafuerte se ajusta más cómodamente que los guantes desechables tradicionales y ofrece la máxima comodidad y destreza. Ideal para manipular piezas aceitosas/húmedas en aplicaciones industriales, sanitarias y automotrices.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes desechables
  • Grado alimentario
    Sí
  • Grado
    Industrial
  • Patrón de agarre
    Diamante
  • Tipo de mano
    Ambidiestro
  • Sin látex
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    662909025456
  • Material
    Nitrilo
  • Cantidad del paquete
    100 por caja
  • Estilo polvo
    Sin polvos
  • Estándares cumplidos
    21 CFR 177.2600
  • Acabado de la superficie
    Texturizado
  • UPC_NO
    662909025456

Descripción general

Descripción del fabricante
2940/M 7 MIL NITRILO NARANJA INDUSTRIAL
  • El agarre texturizado aleja el aceite y el jabón de los dedos, lo que proporciona un mejor agarre
  • El nitrilo al 100 % proporciona resistencia a muchos productos químicos utilizados en aplicaciones industriales
  • La mayor resistencia a las perforaciones dura más que los desechables convencionales, lo que ayuda a reducir los residuos
  • El puño enrollado añade resistencia adicional al borde del puño para prolongar la vida útil del guante y evitar que se escurra el líquido
  • Ambidiestro para una colocación rápida y sencilla
  • Sin polvos para una comodidad limpia y una sensibilidad táctil superior
  • No contiene proteínas de látex de caucho natural
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA 21 CFR, Parte 177