Motion
C6C34WK29A

LEESON ELECTRIC
C6C34WK29A

Motor de uso agrícola - 1 hp, 3600 rpm, monofásico, 115 V, 208-230 V, bastidor 56CZ , caja TEFC, 60 Hz, base 3450 rpm, uso continuo
Artículo MI #07126659
No. Fabricante C6C34WK29A
Precio1,294.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
C6C34WK29A

Motor de uso agrícola - 1 hp, 3600 rpm, monofásico, 115 V, 208-230 V, bastidor 56CZ , caja TEFC, 60 Hz, base 3450 rpm, uso continuo
Artículo MI #07126659
No. Fabricante C6C34WK29A
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
Precio1,294.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    56CZ
  • Longitud del motor menos eje
    6.00 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    13.0400 pulg., 331.21 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    13.04 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.7500 pulg.
  • Longitud del eje
    3.1100 pulg.;78.99 mm
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    10.8800 pulg.;276.35 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    19.5000 pulg.;495.30 mm
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    10.4400 pulg.;26.51 cm
  • Par de apriete
    24.0 lb/pie, 32.54 N-m
  • Peso
    33.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Características del motor Washguard para aplicaciones de lavado a alta presión;Clasificaciones de acero inoxidable y pintura epoxi disponibles para protección contra corrosión;Motores de arranque de condensador de arranque con interruptor encapsulado de estado sólido;El motor de tres fases tiene clasificación de inversor;Aislamiento de clase F;Certificación Csa y reconocimiento Ul
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Amperios a tensión
    12 A;6 A a 115 V;230 V
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    3450 rpm
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Motor para uso general en granja, 1 HP, 1 fase, 60 Hz, 115/230 V, 3600 RPM, 56CZ bastidor, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6205
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Finalizar
    Epoxi
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    12 A;6 A
  • Corriente de carga completa
    12.00 / 6.20–6.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    70.00 %
  • Par de carga completa
    24 pies-libras;32.54 N-m
  • Hp
    1 CV;0.75 kW
  • Hz
    60 Hz
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    J
  • kW
    0.75 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    119448.00
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720053737
  • Modelo
    C6C34WK29A
  • Categoría del motor
    Motor de transferencia de leche
  • Código de diseño del motor
    N
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V, 208-230 V
  • Tipo de montaje
    Base atornillada
  • Placa de identificación
    C6C34WK29A
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Número de velocidades
    1
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    Extensión especial única
  • Estándares
    Certificación CSA, reconocimiento UL
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    691720053737
  • Voltaje
    115/230 V
  • Voltios a frecuencia
    115/208-230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
119448.00,1HP,56C,3600RPM,1PH
  • Servicio de granja;Enfriado por ventilador totalmente cerrado;Servicio de lavado;Reconocimiento UL;Certificación CSA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"