Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del contenedor30 qt (EE. UU.)
- Profundidad general19.0 pulg.
- Ancho general25.3 pulg.
Details
- Color del cuerpoBlanco
- UPC_NO825494067410
Descripción general
Descripción del fabricante
30Q-1-WHTGRY ENFRIADOR
- Sistema de doble mango (mangos moldeados y articulados)
- Hasta 10 días de retención de hielo, junta de grado congelador, aislamiento de poliuretano de 2"
- Presionar y tirar de los pestillos (ancho para uso con guantes)
- Amarres moldeados
- Pies elevados sin deslizamiento y sin marcas
- Mango de cierre moldeado, placa de acero inoxidable
- Drenaje inclinado y tapón roscado con amarre (manguera de jardín acoplable)
- Herrajes de acero inoxidable resistentes a la corrosión
- Escala de pescado integrada en la tapa
- Fabricado en EE. UU.
- Garantizado de por vida
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PELICAN 3410M & 3415M: THE MOST VERSATILE PRO-GRADE WORK LIGHTS IN THE WORLD.PELICAN 3410M & 3415M: THE MOST VERSATILE PRO-GRADE WORK LIGHTS IN THE WORLD.
View Literature
Pelican LED LightingPelican LED Lighting
View Literature
Pelican LightingPelican Flashlights, Headlamps, and Lanterns.
View Literature