Motion
GS19 SPIDER 98A ROJO

LOVEJOY INC
GS19 SPIDER 98A RED

Araña de acoplamiento de mordaza - Uretano, Araña - Centro cerrado, Mordaza curvada, 9550 rpm, Color rojo
Artículo MI #07134880
No. Fabricante GS19 SPIDER 98A RED
Precio45.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
GS19 SPIDER 98A RED

Araña de acoplamiento de mordaza - Uretano, Araña - Centro cerrado, Mordaza curvada, 9550 rpm, Color rojo
Artículo MI #07134880
No. Fabricante GS19 SPIDER 98A RED

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio45.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total del acoplamiento
    2.6000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    19
  • Grosor del elemento
    11.94 mm
  • Diámetro del extremo del cubo
    1.57 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.9840 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    0.9 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.002 pulg.
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    RSB
  • Color
    Rojo
  • Número de pieza del concentrador compatible
    GS19
  • Durómetro del elemento
    98 Costa A
  • Material del elemento
    Uretano
  • Tipo de elemento
    Centro cerrado con araña
  • Material del concentrador
    Aluminio
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Número de catálogo del fabricante
    68514467251
  • Número de Upc del fabricante
    685144672513
  • RPM Máx.
    9550 rpm
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Abrazadera, tornillo de fijación
  • Serie
    GS
  • Capacidad de par
    150.50 pulg.
  • UPC_NO
    685144672513

Descripción general

Descripción del fabricante
GS19-SPIDER-98A ROJO