Motion
160H ENLACE DE CONEXIÓN

TSUBAKI (UST)
160H CONN LINK

Eslabón de conexión - 160 / 2 in de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #07135478
No. Fabricante 160H CONN LINK
Precio97.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
160H CONN LINK

Eslabón de conexión - 160 / 2 in de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #07135478
No. Fabricante 160H CONN LINK
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
Precio97.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    160 / 2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.312 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.125 pulg.
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    80
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039184917

Descripción general

Descripción del fabricante
160H TIPO DE PASADOR DE RODILLO CL DE AJUSTE SUPERPRESIONADO