Motion
5213ZZG15

NTN
5213ZZG15

Cojinete de contacto angular - Orificio de 65 mm, 120 mm OD, 1.5000 in de ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, CN
Artículo MI #07144595
No. Fabricante 5213ZZG15
Precio385.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5213ZZG15

Cojinete de contacto angular - Orificio de 65 mm, 120 mm OD, 1.5000 in de ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, CN
Artículo MI #07144595
No. Fabricante 5213ZZG15
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
Su precio$385.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.5000 pulg., 38.100 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    DE
  • Descripción
    5213ZZG15 COJINETE
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    3413520105037
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16400 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520105037

Descripción general

Descripción del fabricante
5213ZZG15 COJINETE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like