Motion
GB40582

NTN
GB40582

Cojinete de contacto angular - Orificio de 35 mm, 72 mm OD, 33 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07144642
No. Fabricante GB40582
Precio135.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
GB40582

Cojinete de contacto angular - Orificio de 35 mm, 72 mm OD, 33 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07144642
No. Fabricante GB40582
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
Precio135.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    33 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    GB40582 BRG
  • Número de Upc del fabricante
    3413520281199
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520281199

Descripción general

Descripción del fabricante
GB40582 BRG