Motion
HD250X60TUFP-4

PCI
HD250X60TUFP-4

Bastidor de recogida de bloque de almohada - Serie HD, Tipo de tornillo protegido, 60.0000 in de recorrido, 80.7500 in de centro de perno, 83.2500 in de longitud, Material de acero al carbono, 7.4200 in de ancho de base
Artículo MI #07147508
No. Fabricante HD250X60TUFP-4
Precio2,763.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
HD250X60TUFP-4

Bastidor de recogida de bloque de almohada - Serie HD, Tipo de tornillo protegido, 60.0000 in de recorrido, 80.7500 in de centro de perno, 83.2500 in de longitud, Material de acero al carbono, 7.4200 in de ancho de base
Artículo MI #07147508
No. Fabricante HD250X60TUFP-4
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
Precio2,763.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    7.4200 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    80.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Altura total
    6.2500 pulg.
  • En general Longitud  
    83.2500 pulg.
  • Ancho general
    7.4200 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1.0000 pulg.
  • Viaje  
    60.0000 pulg.
  • Peso
    128 lb

Detalles

  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Tipo de estructura
    Tornillo protegido
  • Máx. centro de orificio de perno de placa de montaje
    10.8750 pulg.
  • Centro de orificio de perno de placa de montaje mín.
    7.6250 pulg.
  • Serie
    HD
  • UPC_NO
    841946112989

Descripción general

Descripción del fabricante
HD250X60TUFP-4 HD(4 PERNOS) PROTEGIDO
  • Los marcos de sujeción de tornillos protegidos cuentan con la construcción más pesada y resistente de los productos de marcos de sujeción PCI
  • Estos marcos de alta resistencia están montados en la parte superior y pretaladrados para su uso con cojinetes de bloque de almohada estándar de montaje con 2 pernos