Motion
HD300X36TUFP

PCI
HD300X36TUFP

Bastidor de recogida de bloque de almohada - Serie HD, Tipo de tornillo protegido, 36.0000 in de recorrido, 59.5000 in de centro de perno, 62.2500 in de longitud, Material de acero al carbono, 8.9380 in de ancho de base
Artículo MI #07147517
No. Fabricante HD300X36TUFP
Precio2,773.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
HD300X36TUFP

Bastidor de recogida de bloque de almohada - Serie HD, Tipo de tornillo protegido, 36.0000 in de recorrido, 59.5000 in de centro de perno, 62.2500 in de longitud, Material de acero al carbono, 8.9380 in de ancho de base
Artículo MI #07147517
No. Fabricante HD300X36TUFP
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
Precio2,773.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    8.9380 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    59.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Altura total
    7.0000 pulg.
  • En general Longitud  
    62.2500 pulg.
  • Ancho general
    8.9380 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1.2500 pulg.
  • Viaje  
    36.0000 pulg.
  • Peso
    173 lb

Detalles

  • Material del bastidor
    Acero al carbono
  • Tipo de estructura
    Tornillo protegido
  • Máx. centro de orificio de perno de placa de montaje
    11.6250 pulg.
  • Centro de orificio de perno de placa de montaje mín.
    9.2500 pulg.
  • Serie
    HD
  • UPC_NO
    841946113078

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO PROTEGIDO DE HD300X36TUFP HD(2 TORNILLOS)
  • Los marcos de sujeción de tornillos protegidos cuentan con la construcción más pesada y resistente de los productos de marcos de sujeción PCI
  • Estos marcos de alta resistencia están montados en la parte superior y pretaladrados para su uso con cojinetes de bloque de almohada estándar de montaje con 2 pernos