Motion
K50-SS

PCI
K50-SS

Buje de buje Taper-Lock - Usar buje TLB-5050, 9.2500 pulg. OD, 2.8750 pulg. Longitud, 300 Acero inoxidable
Artículo MI #07147674
No. Fabricante K50-SS
Precio7,096.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
K50-SS

Buje de buje Taper-Lock - Usar buje TLB-5050, 9.2500 pulg. OD, 2.8750 pulg. Longitud, 300 Acero inoxidable
Artículo MI #07147674
No. Fabricante K50-SS
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
Precio7,096.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Gama de orificios de casquillos
    De 3.6250 a 5.0000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    TLB-5050
  • Grosor de la brida
    0.6250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.2500 pulg.
  • Diámetro del piloto
    8.7500 pulg.
  • Peso
    55.835 lb

Detalles

  • Finalizar
    Mecanizado de precisión
  • Material
    Acero inoxidable 300
  • UPC_NO
    841946114747

Descripción general

Descripción del fabricante
BUJE CÓNICO K50-SS - ESTILO (K50),