Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro4.2560 pulg.
- Ancho general5.5000 pulg.
- Rodillo Diámetro18.0000 pulg.
- Rodillo Ancho5.2500 pulg.
- Peso341.58 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Material del cojineteAcero al carbono
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- RPM Máx.650 rpm
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial137300 lbf
- Capacidad de carga estática radial276000 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio de goma
- SeriePRISA
- UPC_NO841946105790
Descripción general
- Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación